O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - TAP OFF UNIT 63A 8 MODULES
Ref. fabricante KSB63SM48
                        Ref. Sonepar 198301
                                EAN 3606480006135
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Altura: 220
 - Com ajuste: Não
 - Comprimento: 444
 - Cor: Branco
 - Corrente estipulada em CA 50 Hz: 63
 - Grau de proteção (IP): IP55
 - Grau de proteção (NEMA): -
 - Largura: 133
 - Número de condutores (Sem aterramento): 4
 - Número de outras tomadas: 0
 - Número de pólos: 4
 - Número de tomadas CEE: 0
 - Número de tomadas NEMA: 0
 - Número RAL: 9001
 - Proteção: Nenhum
 - Seleção de fase: Não
 - Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
 - Tipo de derivação: Manga de entrada
 - Tipo de tomadas: Outro
 
Condicionantes
- 
                                        
Min. 1 unidade