O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5408018 CABO isCon PREM 90PR
Ref. fabricante 5408018
Ref. Sonepar 903487
EAN 4012196591657
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: Sim
- Adequado para aplicações EX: -
- Características do material condutor: Outro
- Classe do condutor: -
- Cobertura material: -
- Cor: Preto
- Diâmetro do condutor: -
- Diâmetro externo do duto isolado: 23
- Distância de separação max. s equivalentes (materiais sólidos): 1.8
- Distância de separação max. s equivalentes (no ar): 0.9
- Força elástica máxima: -
- Material de revestimento: EVA
- Material do condutor: -
- Material isolante: -
- Número de condutores/fios: 7
- Peso: 66.6
- Qualidade do material condutor: -
- Secção transversal do condutor: 35
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade