O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5015553 BARRA EQUIPOTENCIAL 18
Ref. fabricante 5015553
Ref. Sonepar 115650
EAN 4012195378495
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Altura: 9
- Comprimento: 63
- Isolador: Não
- Largura: 9.3
- Material da calha de contato: Latão
- Material do ligador: Aço
- Modelo: Sem tampa de cobertura
- Número de conexões condutor de 25 mm² fixo: 0
- Número de conexões condutor plano 30 mm: 0
- Número de conexões condutor plano 40 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 10 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 8 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 8-10 mm: 0
- Número de conexões de condutor de 16 mm² fixas: 1
- Número de conexões do condutor até 6 mm² fixas: 6
- Número de conexões do condutor até 95 mm² fixo: 0
- Número total de conexões em volta do condutor: 7
- Superfície da braçadeira: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
- Superfície da calha de contato: Niquelado
- Tipo de construção: Montagem fixa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade