O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5015073 BARRA EQUIP.1809
Ref. fabricante 5015073
Ref. Sonepar 142309
EAN 4012195378259
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Altura: 44.5
- Comprimento: 188
- Isolador: Sim
- Largura: 52
- Material da calha de contato: Latão
- Material do ligador: Aço
- Modelo: Com tampa de cobertura
- Número de conexões condutor de 25 mm² fixo: 7
- Número de conexões condutor plano 30 mm: 1
- Número de conexões condutor plano 40 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 10 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 8 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 8-10 mm: 1
- Número de conexões de condutor de 16 mm² fixas: 0
- Número de conexões do condutor até 6 mm² fixas: 0
- Número de conexões do condutor até 95 mm² fixo: 0
- Número total de conexões em volta do condutor: 1
- Superfície da braçadeira: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
- Superfície da calha de contato: Niquelado
- Tipo de construção: Montagem fixa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade