O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5230446 ABRAÇ FITA 113/BZ-FL
Ref. fabricante 5230446
Ref. Sonepar 836139
EAN 4012195739999
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: Não
- Adaptado ao diâmetro do condutor circular: -
- Adequado para aplicações EX: Sim
- Diâmetro do tubo: -
- Dimensão do condutor: 30 x 4 mm de superfície
- Distância da parede: -
- Faixa de aperto do tubo: -
- Largura possível do condutor plano: -
- Material da braçadeira de sela: Fundição de zinco
- Material de suporte: Outro
- Material de transporte: Fundição de zinco
- Peça de base do material: Fundição de zinco
- Suporte do condutor de altura de montagem: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tipo de montagem do condutor: Com braçadeira de parafuso
- Tipo de montagem do Suporte: Furo com rosca M
Condicionantes
-
Min. 1 unidade