O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5099611 MODULO V20-C/0-300PV
Ref. fabricante 5099611
Ref. Sonepar 901306
EAN 4012195708902
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: -
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Configuração do sistema: TN
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 40
- Corrente de descarga nominal (8/20): 20
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Sim
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Sim
- Esquema de ligação TN-C: Sim
- Esquema de ligação TN-C-S: Sim
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Sim
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 300
- Método de montagem: No elemento básico
- Nível de proteção de tensão: 1.3
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 1 espaço modular
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 300
- Tensão nominal CA: 400
- Tensão nominal DC: -
- Tipo de pólos: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade