O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5098422 DST MDP-2/D-24-T
Ref. fabricante 5098422
Ref. Sonepar 901281
EAN 4012195406860
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Com contato de sinalização remota: Não
- Condutor/nível de proteção do condutor: 55
- Conexão 1: -
- Corrente de carga nominal: -
- Corrente de descarga nominal (8/20): -
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Frequência: -
- Frequência limite: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 28
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de aterramento de sinal/terra de proteção: -
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção do condutor/terra: 800
- Nível de proteção do condutor/terra de sinal: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Tensão máxima contínua AC: 20
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
- Vigilância de surtos atmosféricos: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade