O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5097650 DST VF 230-AC/DC
Ref. fabricante 5097650
Ref. Sonepar 901271
EAN 4012195578161
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: -
- Com filtro supressor de interferências: -
- Corrente de carga nominal: -
- Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): -
- Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): -
- Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
- Ensaio de categoria tipo 1: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 350
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.4
- Nível de proteção L-N: 1.0
- Nível de proteção L-PE/N-PE: -
- Número de pólos: 3
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 2.5
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tensão máxima contínua AC: 255
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade