O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5097447 DST V25-B+C/3-PH-900
Ref. fabricante 5097447
Ref. Sonepar 901268
EAN 4012195478683
Especificações essenciais
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: -
- Classe de ensaio: -
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 7
- Efeito de proteção coordenada por energia em relação ao equipamento terminal: -
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: Sim
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Não
- Esquema de ligação TT: Não
- Exaustão: Não
- Fusível de backup integrado: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 900
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 3.0
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão L-PE: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de pólos: -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Sinalização remota: -
- Tamanho: 3 espaços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: -
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade