O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5096878 KIT DST MC 50-B/3+1
Ref. fabricante 5096878
Ref. Sonepar 901261
EAN 4012195077084
Especificações essenciais
- Adequado para uso no exteior: -
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: 10
- Classe de ensaio tipo 1: Sim
- Com contato de sinalização remota: -
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Corrente de descarga nominal (8/20): 50
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 50
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Exaustão: Não
- Fusível de backup integrado: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 2.0
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 50
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Nenhum
- Tamanho: 8 espAços modulares
- Tensão máxima contínua AC: 255
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
- Tipo de pólos: 3 + N / PE
Condicionantes
-
Min. 1 unidade