O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5095600 MODULO C20-0-255
Ref. fabricante 5095600
Ref. Sonepar 901229
EAN 4012196329694
Especificações essenciais
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: 0.1
- Classe de ensaio: -
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Configuração do sistema: Outro
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 40
- Corrente de descarga nominal (8/20): 20
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Efeito de proteção coordenada por energia em relação ao equipamento terminal: -
- Energia específica (W/R): -
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: No elemento básico
- Nível de proteção de tensão: 1.3
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão L-PE: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Número de pólos: 1
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Sinalização remota: -
- Tamanho: 1 espaço modular
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 255
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
- Tipo de pólos: N / PE
Condicionantes
-
Min. 1 unidade