O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5092478 DST USM-LED 65 230 V
Ref. fabricante 5092478
Ref. Sonepar 900960
EAN 4012196439034
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: -
- Com filtro supressor de interferências: -
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Configuração do sistema: Outro
- Corrente de carga nominal: -
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 20
- Corrente de descarga nominal (8/20): -
- Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): -
- Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): -
- Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
- Ensaio de categoria tipo 1: Sim
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Outro
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: 1.3
- Nível de proteção L-PE/N-PE: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Número de pólos: -
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: Outro
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 255
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
- Tipo de pólos: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade