O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5088660 CAIXA DST FV C DC-TS10
Ref. fabricante 5088660
Ref. Sonepar 900941
EAN 4012195981183
Especificações essenciais
- Altura: 200
- Barramento de comunicação: -
- Classe de ensaio tipo 1: Não
- Com contato de sinalização remota: -
- Com ligação à terra: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Configuração do sistema: -
- Cor: Cinzento
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 40
- Corrente de descarga nominal (8/20): -
- Corrente de saída max.: 30
- Ensaio de categoria tipo 1: Não
- Ensaio de categoria tipo 2: -
- Equipado com interruptor seccionador compacto: Sim
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Força de impacto: IK07
- Fusível de backup integrado: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura: 250
- Material: Plástico
- Máxima tensão DC contínua: 1000
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Número de entradas: 1
- Número de entradas de condutores: 16
- Para tamanho do fusível: -
- Profundidade: 122
- Protegido contra curtos-circuitos: -
- Protocolo de comunicações: -
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: -
- Tamanho: -
- Temperatura de utilização: -25
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: -
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
- Tipo de entrada: Giratório
- Tipo de fusível: -
- Tipo de pólos: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade