O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5021640 CABO INOX RD 10/V4A 20
Ref. fabricante 5021640
Ref. Sonepar 700329
EAN 4012196282425
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: Não
- Adequado para aplicações EX: -
- Características do material condutor: Outro
- Classe do condutor: Classe 1 = sólido
- Cobertura material: Nenhum
- Cor: -
- Diâmetro do condutor: 10
- Diâmetro externo do duto isolado: 10
- Distância de separação max. s equivalentes (materiais sólidos): -
- Distância de separação max. s equivalentes (no ar): -
- Força elástica máxima: -
- Material de revestimento: Nenhum
- Material do condutor: Aço inoxidável
- Material isolante: -
- Número de condutores/fios: 1
- Peso: 63
- Qualidade do material condutor: Aço inoxidável (V4A)
- Secção transversal do condutor: 78
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 20 unidades