O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5021332 CABO ALUM RD 8/PVC
Ref. fabricante 5021332
Ref. Sonepar 700326
EAN 4012195067474
Especificações essenciais
- Acabamento isolado resistente a alta tensão: Não
- Adequado para aplicações EX: -
- Características do material condutor: Suave
- Classe do condutor: -
- Cobertura material: PVC
- Cor: Branco
- Diâmetro do condutor: -
- Diâmetro externo do duto isolado: 8
- Distância de separação max. s equivalentes (materiais sólidos): -
- Distância de separação max. s equivalentes (no ar): -
- Força elástica máxima: -
- Material de revestimento: Outro
- Material do condutor: Alumínio
- Material isolante: -
- Número de condutores/fios: 1
- Peso: 20
- Qualidade do material condutor: -
- Secção transversal do condutor: 50
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 100 unidades