O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5016096 PLACA TERRA 1805/2-200
Ref. fabricante 5016096
Ref. Sonepar 816747
EAN 4012195922216
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Altura: -
- Comprimento: 200
- Isolador: -
- Largura: -
- Material: Aço inoxidável (V4A)
- Material da calha de contato: -
- Material do ligador: -
- Modelo: -
- Número de conexões condutor de 25 mm² fixo: -
- Número de conexões condutor plano 30 mm: -
- Número de conexões condutor plano 40 mm: -
- Número de conexões condutor redondo 10 mm: -
- Número de conexões condutor redondo 8 mm: -
- Número de conexões condutor redondo 8-10 mm: -
- Número de conexões de condutor de 16 mm² fixas: -
- Número de conexões do condutor até 6 mm² fixas: -
- Número de conexões do condutor até 95 mm² fixo: -
- Número total de conexões em volta do condutor: -
- Superfície da braçadeira: -
- Superfície da calha de contato: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de acessório/peça de reposição: Bloco de aterramento
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade