O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5015854 BARRA TERRA 1802/5 VA
Ref. fabricante 5015854
Ref. Sonepar 816739
EAN 4012195002277
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Altura: 5
- Comprimento: 246
- Isolador: Sim
- Largura: 40
- Material da calha de contato: Aço inoxidável (V4A)
- Material do ligador: Aço inoxidável (V4A)
- Modelo: Apenas braçadeira
- Número de conexões condutor de 25 mm² fixo: 0
- Número de conexões condutor plano 30 mm: 0
- Número de conexões condutor plano 40 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 10 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 8 mm: 0
- Número de conexões condutor redondo 8-10 mm: 0
- Número de conexões de condutor de 16 mm² fixas: 0
- Número de conexões do condutor até 6 mm² fixas: 0
- Número de conexões do condutor até 95 mm² fixo: 0
- Número total de conexões em volta do condutor: 5
- Superfície da braçadeira: -
- Superfície da calha de contato: -
- Tipo de construção: Montagem modular
Condicionantes
-
Min. 1 unidade