O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM
Ref. fabricante 2800186
Ref. Sonepar 247383
EAN 4046356518574
Especificações essenciais
- Adequado para uso no exteior: -
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: 0.1
- Classe de ensaio tipo 1: Sim
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Corrente de descarga nominal (8/20): 12.5
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 12.5
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Exaustão: Não
- Fusível de backup integrado: -
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de tensão: 1.7
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: 1.2
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 25
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: -
- Tensão máxima contínua AC: 335
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade