O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2907928 PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Ref. fabricante 2907928
Ref. Sonepar 204095
EAN 4055626257655
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Com filtro supressor de interferências: Não
- Corrente de carga nominal: 26
- Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): 5
- Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): 5
- Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
- Ensaio de categoria tipo 1: Sim
- Máxima tensão DC contínua: 275
- Método de montagem: Outro
- Nível de proteção de tensão: 1.25
- Nível de proteção L-N: 1.25
- Nível de proteção L-PE/N-PE: 1.4
- Número de pólos: 2
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 4
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tensão máxima contínua AC: 264
- Tensão nominal CA: 240
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade