O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2838209 VAL-MS 230/3+1
Ref. fabricante 2838209
Ref. Sonepar 220237
EAN 4017918172824
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): -
- Corrente de descarga nominal (8/20): 20
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Fusível de backup integrado: -
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Outro
- Nível de proteção de tensão: 1.5
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.6
- Nível de proteção L-N: 1.35
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 4 espAços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 275
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade