O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2859686 FLT-CP-N/PE-350-ST
Ref. fabricante 2859686
Ref. Sonepar 264828
EAN 4017918956523
Especificações essenciais
- Adequado para uso no exteior: -
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: 0.1
- Classe de ensaio tipo 1: Sim
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Corrente de descarga nominal (8/20): 100
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 100
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Exaustão: Não
- Fusível de backup integrado: -
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Outro
- Nível de proteção de tensão: 1.5
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: Outro
- Tensão máxima contínua AC: 350
- Tensão nominal CA: 240
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades