O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 420131 DPX3 160 MT 4P 25A 50KA

Legrand - 420131 DPX3 160 MT 4P 25A 50KA

Ref. fabricante 420131
Ref. Sonepar 123890
EAN 3245064201315

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Sim
  • Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
  • Com descarga de baixa tensão: Sim
  • Com passagem de subtensão integrada: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 20
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 50
  • Corrente permanente nominal Iu: 25
  • Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 400
  • Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: 400
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Sim
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de pólos: -
  • Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
  • Proteção integrada de falta à terra: Não
  • Relé de sinalização de gatilho disponível: Sim
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades