O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 022704 CONTACTO AUX.VISTOP ATE 160A
Ref. fabricante 022704
Ref. Sonepar 120345
EAN 3245060227043
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 5
- Método de montagem: Outro
- Modelo: Elevável e integrável
- Número de comutadores de sinal de erro: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Suporte da lâmpada: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade