O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 022708 CONT AUX 2NA+2NF P/ VISTOP 32A
Ref. fabricante 022708
Ref. Sonepar 120346
EAN 3245060227081
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de ficha plana
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 5
- Método de montagem: Outro
- Modelo: Montagem superior
- Número de comutadores de sinal de erro: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
- Suporte da lâmpada: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade