O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW50432 CONO D.48 P/TUBO GRIS
Ref. fabricante GW50432
Ref. Sonepar 818390
EAN 8011564014381
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Comprimento total: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro do furo: 48
- Entrada de Cabo: Outro
- Estanque: Não
- Estanque ao gás: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Inserto para prensa-cabo: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Fechado
- Número de cabos: 1
- Para espessura de parede: 3.1
- Para o diâmetro do cabo: 16
- Qualidade do material: PVC
- Resistente ao fogo: Não
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tamanho da rosca PG: 48
- Técnica de retração: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 35 unidades