O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW52073 PRENSA NYLON FIJ-PG11
Ref. fabricante GW52073
Ref. Sonepar 608461
EAN 8011564771772
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Sim
- Comprimento da rosca: 7.9
- Cor: Cinza claro
- Dimensão angular hexagonal: 28
- Fixação sem contraporca: Não
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura da chave: 24
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7035
- Para cabo blindado: Sim
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 5
- Passo (da rosca): 1.41
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Poliamida
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Não
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 11
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade