O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: 6.5
- Cor: Outro
- Dimensão angular hexagonal: 69
- Fixação sem contraporca: Não
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura da chave: 60
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: -
- Material: Metal
- Modelo: Direito
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: Sim
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 10
- Passo (da rosca): 1.5
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Latão
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 20
- Temperatura de utilização: -30
- Tipo de acabamento: Niquelado
- Tipo de rosca: Métrico
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade