O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW50430 PASSACABO D.29 P/TUBO
Ref. fabricante GW50430
Ref. Sonepar 879191
EAN 8011564014367
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Comprimento total: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro do furo: 29
- Entrada de Cabo: Outro
- Estanque: Não
- Estanque ao gás: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Inserto para prensa-cabo: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Fechado
- Número de cabos: 1
- Para espessura de parede: 2.5
- Para o diâmetro do cabo: 16
- Qualidade do material: PVC
- Resistente ao fogo: Não
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tamanho da rosca PG: 29
- Técnica de retração: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 100 unidades