O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura total: -
- Aprovado de acordo com o guia de proteção csa: Não
- Aprovado de acordo com o guia de proteção lloyd's register: Não
- Aprovado de acordo com o guia ur: Não
- Aprovado de acordo com oguia de proteção vd tüv/ggvs: Não
- Aprovado em combinação com condutas de proteção din en 61386-23: Sim
- Comprimento da rosca: 12.5
- Comprimento total: 44.5
- Cor: Preto
- Diâmetro nominal: 20.4
- Grau de proteção (IP): IP54
- Maior diâmetro externo do tubo: 16
- Material: Polipropileno (PP)
- Material da linha: Outro
- Material de vedação: Outro
- Menor diâmetro interno do tubo: 16
- Modelo: Direito
- Número de voltas: -
- Rosca rotativa: Sim
- Tamanho da conexão da rosca: PG13,5
- Tamanho da rosca ctg g: -
- Tamanho nominal em polegadas: -
- Tipo de conexão: Filetado
- Tipo de construção: Rosca interna
- Tipo de rosca: Outro
Condicionantes
-
Min. 10 unidades