O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - DX54120 BUCIM RDM V20/M25 IP54
Ref. fabricante DX54120
Ref. Sonepar 611190
EAN 8018678002327
Especificações essenciais
- Altura total: -
- Aprovado de acordo com o guia de proteção csa: Não
- Aprovado de acordo com o guia de proteção lloyd's register: Não
- Aprovado de acordo com o guia ur: Não
- Aprovado de acordo com oguia de proteção vd tüv/ggvs: Não
- Aprovado em combinação com condutas de proteção din en 61386-23: Sim
- Comprimento da rosca: 13.5
- Comprimento total: 48
- Cor: Preto
- Diâmetro nominal: 25
- Grau de proteção (IP): IP54
- Maior diâmetro externo do tubo: 20
- Material: Polipropileno (PP)
- Material da linha: Outro
- Material de vedação: Outro
- Menor diâmetro interno do tubo: 20
- Modelo: Direito
- Número de voltas: -
- Rosca rotativa: Sim
- Tamanho da conexão da rosca: M25 x 1,5
- Tamanho da rosca ctg g: -
- Tamanho nominal em polegadas: -
- Tipo de conexão: Filetado
- Tipo de construção: Rosca interna
- Tipo de rosca: Métrico
Condicionantes
-
Min. 10 unidades