O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
HellermannTyton - Abraçadeira 300X4,7 T80I NAT

HellermannTyton - Abraçadeira 300X4,7 T80I NAT

Ref. fabricante 11108229
Ref. Sonepar 817955
EAN 4031026106205

Especificações essenciais

  • Aprovação MIL: -
  • Aprovação UL: -
  • Aprovação VG: -
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Comprimento da fita: 305
  • Cor: Cor natural
  • Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
  • Faixa de texto: Nenhum
  • Fecho de fita: Patilha em plástico
  • Fixador solúvel: Não
  • Largura da abraçadeira: 1.3
  • Largura da banda: 4.7
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. diâmetro do pacote: 85
  • Min. força de retenção: 355
  • Modelo: Entalhe interior
  • Qualidade do material: Poliamida
  • Refletor (fluorescente): Não
  • Temperatura de montagem: -
  • Temperatura de operação: -40
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: -
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 100 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades