O produto foi adicionado com sucesso.
HellermannTyton - Abraç. inox 362X7,9 MBT14HS
Ref. fabricante 11194148
Ref. Sonepar 817916
EAN 5022660137792
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: -
- Aprovação UL: -
- Aprovação VG: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 362.0
- Cor: Multicolorido
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Fecho da esfera/esfera
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 0.3
- Largura da banda: 7.9
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Máx. diâmetro do pacote: 102.0
- Min. força de retenção: 2000.0
- Modelo: Sem entalhe
- Qualidade do material: Aço inoxidável 304 (V2A)
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -80
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades