O produto foi adicionado com sucesso.
HellermannTyton - Abraç. aço inox 201X7,9 MBT8HS
Ref. fabricante 11194088
Ref. Sonepar 817915
EAN 5022660312588
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: -
- Aprovação UL: -
- Aprovação VG: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Comprimento da fita: 201.0
- Cor: Prata metálica
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Fecho da esfera/esfera
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 0.3
- Largura da banda: 7.9
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Máx. diâmetro do pacote: 50.0
- Min. força de retenção: 2000.0
- Modelo: -
- Qualidade do material: Aço inoxidável 304 (V2A)
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -80
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades