O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
HellermannTyton - Abraçadeira 225X7,6 T120S NAT

HellermannTyton - Abraçadeira 225X7,6 T120S NAT

Ref. fabricante 11112829
Ref. Sonepar 817962
EAN 5022660018510

Especificações essenciais

  • Aprovação MIL: Não
  • Aprovação UL: Não
  • Aprovação VG: Não
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
  • Comprimento da fita: 225
  • Cor: Incolor
  • Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
  • Faixa de texto: Nenhum
  • Fecho de fita: Patilha em plástico
  • Fixador solúvel: Não
  • Largura da abraçadeira: 1.6
  • Largura da banda: 7.6
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. diâmetro do pacote: 55.0
  • Min. força de retenção: 535
  • Modelo: Entalhe interior
  • Qualidade do material: Poliamida
  • Refletor (fluorescente): Não
  • Temperatura de montagem: -
  • Temperatura de operação: -40
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: -
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 100 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades