O produto foi adicionado com sucesso.
HellermannTyton - Abraçadeira 1095X8,9 T150XL NA
Ref. fabricante 11115519
Ref. Sonepar 817965
EAN 4031026106717
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Sim
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 1095.0
- Cor: Incolor
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 2.1
- Largura da banda: 8.9
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 330.0
- Min. força de retenção: 780.0
- Modelo: Entalhe interior
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades