O produto foi adicionado com sucesso.
HellermannTyton - Abraç. inox 521X12.3 MBT20XH
Ref. fabricante 11195209
Ref. Sonepar 817934
EAN 5022660097188
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Não
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Comprimento da fita: 521.0
- Cor: Prata metálica
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Fecho da esfera/esfera
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 0.3
- Largura da banda: 12.3
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Máx. diâmetro do pacote: 152.0
- Min. força de retenção: 2700.0
- Modelo: -
- Qualidade do material: Aço inoxidável 316 (V4A)
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -80
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 100 unidades