O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1301610000 BORNE PPV 4 OR 35X1
Ref. fabricante 1301610000
Ref. Sonepar 113874
EAN 4050118098778
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 70
- Cor: Laranja
- Corrente nominal: 17.5
- Largura/tamanho da grelha: 9.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 4
- Número de níveis: 4
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Inclinado
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 250
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por encaixe
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 54.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 20 unidades