O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 033184 BRACADEIRAS VDI 150MM NEGRO

Legrand - 033184 BRACADEIRAS VDI 150MM NEGRO

Ref. fabricante 033184
Ref. Sonepar 019214
EAN 3245060331849

Especificações essenciais

  • Aprovação MIL: Não
  • Aprovação UL: Não
  • Aprovação VG: Não
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Comprimento da fita: 150
  • Cor: Preto
  • Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Sim
  • Faixa de texto: Nenhum
  • Fecho de fita: Fecho de velcro
  • Fixador solúvel: Não
  • Largura da abraçadeira: -
  • Largura da banda: 16
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. diâmetro do pacote: -
  • Min. força de retenção: -
  • Modelo: Ganchos de fita
  • Qualidade do material: Outro
  • Refletor (fluorescente): Não
  • Temperatura de montagem: -30
  • Temperatura de operação: -25
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de fixação: Outro
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades