O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3273388 PTFIX 6/18X2,5 BK
Ref. fabricante 3273388
Ref. Sonepar 232866
EAN 4055626392646
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 28.6
- Cor: Preto
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 56.5
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Outro
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 450
- Tipo de ligação elétrica 1: Outro
- Tipo de ligação elétrica 2: Outro
- Valor da menor altura de montagem possível: 21.7
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 8 unidades