O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1585236 HC-A04-I-UT-M
Ref. fabricante 1585236
Ref. Sonepar 102119
EAN 4046356284967
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 28.5
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com proteção de condutores: Não
- Corrente nominal: 16
- Diâmetro do contato de encaixe: 1.6
- Grau de poluição: 3
- Inserção de contato sem contatos: Não
- Largura: 28
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material de inserção do conector: Termoplástico
- Material do contato: -
- Min. número de ciclos de inserção: 500
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de potência: 4
- Número de pólos: 4
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: 125
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 230
- Tipo de contacto: Pino
Condicionantes
-
Min. 1 unidade