O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2715979 BORNE TRIPLO DIKD 1,5
Ref. fabricante 2715979
Ref. Sonepar 100053
EAN 4017918061722
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Com conexão blindada: Não
- Com conexão PE: Não
- Com função de fonte de alimentação: -
- Comprimento: 72.5
- Comutação LED para: -
- Conexão cruzada: Sim
- Cor: Cinzento
- Cor da fonte de luz: -
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: -
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Outro
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 3
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.2
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 250
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 54.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade