O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 3270122 PTRV 4/GN

Phoenix Contact - 3270122 PTRV 4/GN

Ref. fabricante 3270122
Ref. Sonepar 230537
EAN 4055626435183

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 64
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal: -
  • Largura/tamanho da grelha: 8.3
  • Material do corpo isolante: Outro
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: 8
  • Número de níveis: 4
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
  • Temperatura de operação: -60
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de ligação elétrica 1: Outro
  • Tipo de ligação elétrica 2: Outro
  • Valor da menor altura de montagem possível: 55.5
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades