O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 62.6
- Cor: Azul
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 6.2
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por encaixe
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por encaixe
- Valor da menor altura de montagem possível: 39.3
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 10 unidades