O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 83
- Largura/tamanho da grelha: 25
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: -
- Possível função PEN: Não
- Seção da ligação de cabo flexível: 25
- Seção da ligação de cabo rígido: 25
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 25
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 35
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 90.3
Condicionantes
-
Min. 1 unidade