O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 3037096 ST 2,5 RD

Phoenix Contact - 3037096 ST 2,5 RD

Ref. fabricante 3037096
Ref. Sonepar 264569
EAN 4017918599539

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 48.5
  • Cor: Vermelho
  • Corrente nominal: -
  • Largura/tamanho da grelha: 5.2
  • Material do corpo isolante: -
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.08
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.08
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
  • Temperatura de operação: -60
  • Tensão nominal: 800
  • Tipo de ligação elétrica 1: -
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: 36.5
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': -

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades