O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 3035373 STTB 2,5 OG

Phoenix Contact - 3035373 STTB 2,5 OG

Ref. fabricante 3035373
Ref. Sonepar 240921
EAN 4046356122795

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 67.5
  • Cor: Laranja
  • Corrente nominal: -
  • Largura/tamanho da grelha: 5.2
  • Material do corpo isolante: Outro
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 2
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.08
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.08
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
  • Temperatura de operação: -60
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de ligação elétrica 1: Outro
  • Tipo de ligação elétrica 2: Outro
  • Valor da menor altura de montagem possível: 47.5
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades