O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 70.5
- Cor: Azul
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 20
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 10
- Seção da ligação de cabo rígido: 16
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 25
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 25
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 75.8
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade