O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3004032 BORNE UK 5-MTK-P/P
Ref. fabricante 3004032
Ref. Sonepar 800128
EAN 4017918090579
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com tomadade teste integrado: -
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 6.2
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Outro
- Níveis ligados internamente: -
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.2
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 500
- Tipo de corte longitudinal: -
- Tipo de corte transversal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 58.5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade