O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 3002981 PTFIX 12X1,5-NS15A-FE

Phoenix Contact - 3002981 PTFIX 12X1,5-NS15A-FE

Ref. fabricante 3002981
Ref. Sonepar 264617
EAN 4055626433882

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 21.6
  • Cor: Outro
  • Corrente nominal: -
  • Largura/tamanho da grelha: 24.9
  • Material do corpo isolante: Outro
  • Método de montagem: Perfil DIN 15 mm
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
  • Temperatura de operação: -60
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de ligação elétrica 1: Outro
  • Tipo de ligação elétrica 2: Outro
  • Valor da menor altura de montagem possível: 27.4
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': -

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades