O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1923144 UK 5-TWIN YE
Ref. fabricante 1923144
Ref. Sonepar 139107
EAN 4017918269098
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 50.5
- Cor: Amarelo
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 6.2
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 3
- Número de níveis: 2
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.2
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 500
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 47
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade